※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PROMARINE(プロマリン)
トラウディー イカメタル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(m)
1.8
1.8
1.98
仕舞(cm)
95
95
103
元径(mm)
12
10.9
11.6
12
12.6
12.9
13.3
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78184779
品番
#602M(617381)
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
初めてのイカメタルゲームにオススメ!
目感度重視の高感度ソリッドティップ搭載、コストパフォーマンスに優れたベーシックモデル《ベイトモデル》
適合
【スッテ】MAX 30号
全長(m)
1.8
自重(g)
120
元径(mm)
12
仕舞(cm)
95
継数(本)
2
先径(mm)
0.7
カーボン(%)
96
適合ライン(号)
PE 0.4~1.0
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800