曜日別特売

トラウディー イカメタル

トラウディー イカメタル - PROMARINE(プロマリン)トラウディー イカメタル - PROMARINE(プロマリン)

初めてのイカメタルゲームにオススメ!
目感度重視の高感度ソリッドティップ搭載、コストパフォーマンスに優れたベーシックモデル《ベイトモデル》

継数(本)
2
カーボン(%)
96
適合ライン(号)
PE 0.4~1.0
内容量
1個
全8種類を絞り込む
全長(m)
仕舞(cm)
元径(mm)
自重(g)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78184377#602ML(617367)【スッテ】MAX 20号1.811310.995
¥4,698
¥5,168(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78184551#662H(617435)【スッテ】MAX 50号1.9813013.3103
¥4,998
¥5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78184779#602M(617381)【スッテ】MAX 30号1.81201295
¥4,698
¥5,168(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78185935#602H(617428)【スッテ】MAX 50号1.812412.995
¥4,898
¥5,388(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78186556#662MH(617411)【スッテ】MAX 40号1.9812812.9103
¥4,998
¥5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78187588#602MH(617404)【スッテ】MAX 40号1.812212.695
¥4,798
¥5,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78187990#662M(617398)【スッテ】MAX 30号1.9812512.6103
¥4,898
¥5,388(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78189505#662ML(617374)【スッテ】MAX 20号1.9811511.6103
¥4,798
¥5,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする