※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PROMARINE(プロマリン)
グライン小継 海上釣堀
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(m)
3
3
3.3
3.6
仕舞(cm)
72
67
72
元径(mm)
21.4
21.4
22.1
22.2
22.4
23.3
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78185041
品番
#300H(617572)
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
視認性に優れたカラーソリッド穂先の小継海上釣堀竿
食い込み・視認性に優れたカラーソリッド穂先を採用
持ち運びに便利な小継仕様の海上釣堀専用モデル
適合
【錘】1~15号
全長(m)
3
自重(g)
175
元径(mm)
21.4
継数(本)
5
仕舞(cm)
72
先径(mm)
1.2
カーボン(%)
65
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800