曜日別特売
#90H(616742) 極光テトラEX PROMARINE(プロマリン) 78185226

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#90H(616742) 極光テトラEX PROMARINE(プロマリン) 78185226
#90H(616742) 極光テトラEX PROMARINE(プロマリン) 78185226

極光テトラEX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
この商品は自重・適合など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
自重(g)
68
適合
【錘】3~20号
注文コード
78185226
品番
#90H(616742)
販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

コストパフォーマンスに優れた振出テトラ竿
防波堤からの穴釣り・探り釣りに最適なエントリーモデル
《両軸ベイトモデル》

適合
【錘】3~20号
全長(m)
0.9
自重(g)
68
元径(mm)
19.9
仕舞(cm)
51
継数(本)
2
先径(mm)
1.4
カーボン(%)
-

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする