PROMARINE(プロマリン)
極光テトラEX
コストパフォーマンスに優れた振出テトラ竿
防波堤からの穴釣り・探り釣りに最適なエントリーモデル
《両軸ベイトモデル》
継数(本)
2
カーボン(%)
-
内容量
1個
全6種類を絞り込む
全長(m)
0.9
1.1
1.3
仕舞(cm)
51
63
71
元径(mm)
19.9
20.3
自重(g)
選択してください
66
68
72
78
88
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78183939
#130H(616766)
【錘】3~20号
1.3
88
20.3
71
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78183975
#90M(616711)
【錘】1~10号
0.9
66
19.9
51
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78185226
#90H(616742)
【錘】3~20号
0.9
68
19.9
51
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78186145
#130M(616735)
【錘】1~10号
1.3
88
20.3
71
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78187247
#110H(616759)
【錘】3~20号
1.1
78
20.3
63
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78188419
#110M(616728)
【錘】1~10号
1.1
72
20.3
63
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
~
/
税込
¥
501
~
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
818
~
/
税込
¥
900
~
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,164
~
/
税込
¥
1,280
~
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
~
/
税込
¥
501
~