曜日別特売
#78UL(617190) ディアライズ ライトエギ PROMARINE(プロマリン) 78185741

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#78UL(617190) ディアライズ ライトエギ PROMARINE(プロマリン) 78185741
#78UL(617190) ディアライズ ライトエギ PROMARINE(プロマリン) 78185741

ディアライズ ライトエギ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)2.34
内容量1個注文コード78185741品番#78UL(617190)
販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

ツツイカ狙いのライトエギングに!
小型のツツイカ狙いに最適な、軽量エギもキャストしやすいライトエギングモデル
《スピニングモデル》

全長(m)
2.34
自重(g)
96
仕舞(cm)
121
適合
【ルアー】エギ 1.5~2.5号
元径(mm)
10.4
継数(本)
2
先径(mm)
0.8
カーボン(%)
98
適合ライン(号)
PE 0.4~0.6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする