曜日別特売

ディアライズ ライトエギ

ディアライズ ライトエギ - PROMARINE(プロマリン)ディアライズ ライトエギ - PROMARINE(プロマリン)

ツツイカ狙いのライトエギングに!
小型のツツイカ狙いに最適な、軽量エギもキャストしやすいライトエギングモデル
《スピニングモデル》

適合
【ルアー】エギ 1.5~2.5号
元径(mm)
10.4
継数(本)
2
先径(mm)
0.8
カーボン(%)
98
適合ライン(号)
PE 0.4~0.6
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
自重(g)
仕舞(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78185741#78UL(617190)2.3496121
¥4,898
¥5,388(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78187150#68UL(617176)2.0486106
¥4,798
¥5,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78188288#74UL(617183)2.2290115
¥4,898
¥5,388(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする