曜日別特売
#20-360(617350) エプソムキャスト PROMARINE(プロマリン) 78185881

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#20-360(617350) エプソムキャスト PROMARINE(プロマリン) 78185881
#20-360(617350) エプソムキャスト PROMARINE(プロマリン) 78185881

エプソムキャスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)3.6
内容量1個注文コード78185881品番#20-360(617350)
販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

投げ釣り入門にオススメのエントリーモデル
堤防のちょい投げからサビキ釣りまで幅広く楽しめる、釣り初心者におすすめのエントリーモデル

適合
【錘】15~25号
全長(m)
3.6
自重(g)
354
元径(mm)
23.5
継数(本)
4
仕舞(cm)
102
先径(mm)
2.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする