曜日別特売
#662MH(617411) トラウディー イカメタル PROMARINE(プロマリン) 78186556

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#662MH(617411) トラウディー イカメタル PROMARINE(プロマリン) 78186556
#662MH(617411) トラウディー イカメタル PROMARINE(プロマリン) 78186556

トラウディー イカメタル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)1.98
仕舞(cm)103
元径(mm)12.9
内容量1個注文コード78186556品番#662MH(617411)
販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

初めてのイカメタルゲームにオススメ!
目感度重視の高感度ソリッドティップ搭載、コストパフォーマンスに優れたベーシックモデル《ベイトモデル》

適合
【スッテ】MAX 40号
全長(m)
1.98
自重(g)
128
元径(mm)
12.9
仕舞(cm)
103
継数(本)
2
先径(mm)
0.7
カーボン(%)
96
適合ライン(号)
PE 0.4~1.0

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする