※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PROMARINE(プロマリン)
ディアライズ ライトエギ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(m)
2.04
2.04
2.22
2.34
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78187150
品番
#68UL(617176)
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ツツイカ狙いのライトエギングに!
小型のツツイカ狙いに最適な、軽量エギもキャストしやすいライトエギングモデル
《スピニングモデル》
全長(m)
2.04
自重(g)
86
仕舞(cm)
106
適合
【ルアー】エギ 1.5~2.5号
元径(mm)
10.4
継数(本)
2
先径(mm)
0.8
カーボン(%)
98
適合ライン(号)
PE 0.4~0.6
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800