※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PROMARINE(プロマリン)
ザガロキャスター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(m)
4.5
3.6
3.9
4.2
4.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78187177
品番
#30-450(617510)
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
あらゆるフィールドで活躍するオールラウンド振出投竿
手軽に投げ釣りを楽しめる、コストパフォーマンスに優れた万能振出投竿
全長(m)
4.5
自重(g)
475
仕舞(cm)
124
適合
【錘】20~30号
元径(mm)
23.9
継数(本)
4
先径(mm)
2.3
カーボン(%)
70
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680