曜日別特売

ザガロキャスター

ザガロキャスター - PROMARINE(プロマリン)ザガロキャスター - PROMARINE(プロマリン)

あらゆるフィールドで活躍するオールラウンド振出投竿
手軽に投げ釣りを楽しめる、コストパフォーマンスに優れた万能振出投竿

適合
【錘】20~30号
元径(mm)
23.9
継数(本)
4
先径(mm)
2.3
カーボン(%)
70
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
自重(g)
仕舞(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78184605#30-390(617497)3.9435108
¥4,698
¥5,168(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78187177#30-450(617510)4.5475124
¥5,198
¥5,718(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78188279#30-360(617480)3.6386101
¥4,598
¥5,058(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78189758#30-420(617503)4.2454116
¥4,898
¥5,388(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする