※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PROMARINE(プロマリン)
極光テトラEX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
自重・適合
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
自重(g)
78
適合
【錘】3~20号
注文コード
78187247
品番
#110H(616759)
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れた振出テトラ竿
防波堤からの穴釣り・探り釣りに最適なエントリーモデル
《両軸ベイトモデル》
適合
【錘】3~20号
全長(m)
1.1
自重(g)
78
元径(mm)
20.3
仕舞(cm)
63
継数(本)
2
先径(mm)
1.4
カーボン(%)
-
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800