曜日別特売
#5-450(617817) グランディア磯 遠投 PROMARINE(プロマリン) 78187421

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#5-450(617817) グランディア磯 遠投 PROMARINE(プロマリン) 78187421
#5-450(617817) グランディア磯 遠投 PROMARINE(プロマリン) 78187421

グランディア磯 遠投

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)4.5
仕舞(cm)125
継数(本)4
自重(g)362
内容量1個注文コード78187421品番#5-450(617817)
販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

振り抜きの良い遠投ガイドを搭載した万能遠投磯竿
操作性を追求した遠投ガイド仕様の軽量細身設計オールラウンド遠投モデル

適合
【錘】10~25号
全長(m)
4.5
自重(g)
362
継数(本)
4
仕舞(cm)
125
元径(mm)
25.2
先径(mm)
1.6
カーボン(%)
95

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする