曜日別特売

グランディア磯 遠投

グランディア磯 遠投 - PROMARINE(プロマリン)グランディア磯 遠投 - PROMARINE(プロマリン)

振り抜きの良い遠投ガイドを搭載した万能遠投磯竿
操作性を追求した遠投ガイド仕様の軽量細身設計オールラウンド遠投モデル

元径(mm)
25.2
カーボン(%)
95
内容量
1個
全6種類を絞り込む
全長(m)
仕舞(cm)
継数(本)
自重(g)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
全長(m)
自重(g)
継数(本)
仕舞(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78185445#5-530(617824)【錘】10~25号5.34715119
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78187351#4-530(617800)【錘】10~20号5.34595119
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78187387#3-530(617787)【錘】5~15号5.34345119
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78187421#5-450(617817)【錘】10~25号4.53624125
¥10,980
¥12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78189241#3-450(617770)【錘】5~15号4.53084125
¥8,398
¥9,238(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78189487#4-450(617794)【錘】10~20号4.53484125
¥9,598
¥10,558(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする