曜日別特売
#15-300(617336) エプソムキャスト PROMARINE(プロマリン) 78188726

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#15-300(617336) エプソムキャスト PROMARINE(プロマリン) 78188726
#15-300(617336) エプソムキャスト PROMARINE(プロマリン) 78188726

エプソムキャスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)3
内容量1個注文コード78188726品番#15-300(617336)
販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

投げ釣り入門にオススメのエントリーモデル
堤防のちょい投げからサビキ釣りまで幅広く楽しめる、釣り初心者におすすめのエントリーモデル

適合
【錘】5~20号
全長(m)
3
自重(g)
230
元径(mm)
21
継数(本)
3
仕舞(cm)
110
先径(mm)
2.3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする