※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PROMARINE(プロマリン)
グランディア磯 遠投
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(m)
4.5
4.5
5.3
仕舞(cm)
125
119
125
継数(本)
4
4
5
自重(g)
308
308
348
362
434
459
471
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78189241
品番
#3-450(617770)
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
振り抜きの良い遠投ガイドを搭載した万能遠投磯竿
操作性を追求した遠投ガイド仕様の軽量細身設計オールラウンド遠投モデル
適合
【錘】5~15号
全長(m)
4.5
自重(g)
308
継数(本)
4
仕舞(cm)
125
元径(mm)
25.2
先径(mm)
1.45
カーボン(%)
95
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680