※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PROMARINE(プロマリン)
エプソムキャスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(m)
2.4
1.8
2.1
2.4
2.7
3
3.3
3.6
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78189627
品番
#15-240(617312)
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
投げ釣り入門にオススメのエントリーモデル
堤防のちょい投げからサビキ釣りまで幅広く楽しめる、釣り初心者におすすめのエントリーモデル
適合
【錘】5~20号
全長(m)
2.4
自重(g)
177
元径(mm)
18.8
継数(本)
3
仕舞(cm)
90
先径(mm)
2.3
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800