曜日別特売
#30-420(617503) ザガロキャスター PROMARINE(プロマリン) 78189758

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#30-420(617503) ザガロキャスター PROMARINE(プロマリン) 78189758
#30-420(617503) ザガロキャスター PROMARINE(プロマリン) 78189758

ザガロキャスター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)4.2
内容量1個注文コード78189758品番#30-420(617503)
販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

あらゆるフィールドで活躍するオールラウンド振出投竿
手軽に投げ釣りを楽しめる、コストパフォーマンスに優れた万能振出投竿

全長(m)
4.2
自重(g)
454
仕舞(cm)
116
適合
【錘】20~30号
元径(mm)
23.9
継数(本)
4
先径(mm)
2.3
カーボン(%)
70

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする