曜日別特売
DL-1881 防犯アラーム ドア 窓用 90dB 大音量 侵入防止 センサーアラーム 簡単設置 マグネット式 防犯対策 一人暮らし 高齢者 ディーエーピーネットワーク 78191718

 

DL-1881 防犯アラーム ドア 窓用 90dB 大音量 侵入防止 センサーアラーム 簡単設置 マグネット式 防犯対策 一人暮らし 高齢者 ディーエーピーネットワーク 78191718
DL-1881 防犯アラーム ドア 窓用 90dB 大音量 侵入防止 センサーアラーム 簡単設置 マグネット式 防犯対策 一人暮らし 高齢者 ディーエーピーネットワーク 78191718
DL-1881 防犯アラーム ドア 窓用 90dB 大音量 侵入防止 センサーアラーム 簡単設置 マグネット式 防犯対策 一人暮らし 高齢者 ディーエーピーネットワーク 78191718
DL-1881 防犯アラーム ドア 窓用 90dB 大音量 侵入防止 センサーアラーム 簡単設置 マグネット式 防犯対策 一人暮らし 高齢者 ディーエーピーネットワーク 78191718
DL-1881 防犯アラーム ドア 窓用 90dB 大音量 侵入防止 センサーアラーム 簡単設置 マグネット式 防犯対策 一人暮らし 高齢者 ディーエーピーネットワーク 78191718
DL-1881 防犯アラーム ドア 窓用 90dB 大音量 侵入防止 センサーアラーム 簡単設置 マグネット式 防犯対策 一人暮らし 高齢者 ディーエーピーネットワーク 78191718
DL-1881 防犯アラーム ドア 窓用 90dB 大音量 侵入防止 センサーアラーム 簡単設置 マグネット式 防犯対策 一人暮らし 高齢者 ディーエーピーネットワーク 78191718

防犯アラーム ドア 窓用 90dB 大音量 侵入防止 センサーアラーム 簡単設置 マグネット式 防犯対策 一人暮らし 高齢者

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量1個注文コード78191718品番DL-1881
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ドアや窓の開閉を感知して大音量で警告する防犯アラーム。約90dBのアラーム音で侵入者を威嚇し、防犯対策に役立ちます。工具不要で貼るだけ簡単設置、磁気センサーが本体とマグネットの距離を検知し、約1~2cm以上離れると即作動。軽量コンパクトで目立ちにくく、自宅やオフィス、店舗、倉庫など幅広い場所に対応。手軽に始められる安心の防犯対策アイテムです。

用途ドアや窓の開閉検知による防犯対策や侵入防止、一人暮らしや高齢者の見守り用に。仕様磁気センサー式・開閉検知アラーム・工具不要取り付けセット内容本体×1・マグネット(受信部)×1寸法(mm)95×35×20質量(g)30.7電源単四乾電池×2本(別売)音量最大約90dB
注意
※設置面は平らで清潔な場所に取り付け、電池残量やセンサー位置を定期的に確認してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき900/税込990
沖縄地方数量1につき900/税込990
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする