曜日別特売

防犯アラーム ドア 窓用 90dB 大音量 侵入防止 センサーアラーム 簡単設置 マグネット式 防犯対策 一人暮らし 高齢者

防犯アラーム ドア 窓用 90dB 大音量 侵入防止 センサーアラーム 簡単設置 マグネット式 防犯対策 一人暮らし 高齢者 - ディーエーピーネットワーク防犯アラーム ドア 窓用 90dB 大音量 侵入防止 センサーアラーム 簡単設置 マグネット式 防犯対策 一人暮らし 高齢者 - ディーエーピーネットワーク防犯アラーム ドア 窓用 90dB 大音量 侵入防止 センサーアラーム 簡単設置 マグネット式 防犯対策 一人暮らし 高齢者 - ディーエーピーネットワーク防犯アラーム ドア 窓用 90dB 大音量 侵入防止 センサーアラーム 簡単設置 マグネット式 防犯対策 一人暮らし 高齢者 - ディーエーピーネットワーク防犯アラーム ドア 窓用 90dB 大音量 侵入防止 センサーアラーム 簡単設置 マグネット式 防犯対策 一人暮らし 高齢者 - ディーエーピーネットワーク防犯アラーム ドア 窓用 90dB 大音量 侵入防止 センサーアラーム 簡単設置 マグネット式 防犯対策 一人暮らし 高齢者 - ディーエーピーネットワーク防犯アラーム ドア 窓用 90dB 大音量 侵入防止 センサーアラーム 簡単設置 マグネット式 防犯対策 一人暮らし 高齢者 - ディーエーピーネットワーク

ドアや窓の開閉を感知して大音量で警告する防犯アラーム。約90dBのアラーム音で侵入者を威嚇し、防犯対策に役立ちます。工具不要で貼るだけ簡単設置、磁気センサーが本体とマグネットの距離を検知し、約1~2cm以上離れると即作動。軽量コンパクトで目立ちにくく、自宅やオフィス、店舗、倉庫など幅広い場所に対応。手軽に始められる安心の防犯対策アイテムです。

用途
ドアや窓の開閉検知による防犯対策や侵入防止、一人暮らしや高齢者の見守り用に。
仕様
磁気センサー式・開閉検知アラーム・工具不要取り付け
セット内容
本体×1・マグネット(受信部)×1
寸法(mm)
95×35×20
質量(g)
30.7
電源
単四乾電池×2本(別売)
音量
最大約90dB
内容量
1個
注意
※設置面は平らで清潔な場所に取り付け、電池残量やセンサー位置を定期的に確認してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78191718DL-1881
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥900/税込¥990
沖縄地方1¥900/税込¥990
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする