※着用例
刈人 karindo
草刈り用腕カバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1双
色
ベージュ
注文コード
78192820
品番
YCA-026BG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
通気性抜群!撥水加工生地で汚れにくい。
用途
草刈リ、園芸、農作業などの汚れよけに
色
ベージュ
材質
本体:ナイロン100%、メッシュ部分:ポリエステル100%
サイズ(cm)
約横19・縦40
機能
撥水加工
注意
※撥水加工を施しておりますが、長時間のご使用や高水圧には対応しかねますのでご注意ください。繰り返しの使用により水がしみ込んでくることがあります。
※長時間、直射日光に当たると色があせる場合がありますので、ご注意ください。
※回転体をともなう作業では、巻き込まれる恐れがありますので、十分ご注意ください。
※破損の原因となりますので鋭利な物で引っかけないでください。
※火気には近づけないでください。
※本製品を高温になる場所のそばには置かないでください。