曜日別特売
YCA-026KH 草刈り用腕カバー 刈人 karindo 78192829

※着用例

YCA-026KH 草刈り用腕カバー 刈人 karindo 78192829
YCA-026KH 草刈り用腕カバー 刈人 karindo 78192829
YCA-026KH 草刈り用腕カバー 刈人 karindo 78192829
YCA-026KH 草刈り用腕カバー 刈人 karindo 78192829

草刈り用腕カバー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1双
色
カーキ
注文コード
78192829
品番
YCA-026KH
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
¥649

通気性抜群!撥水加工生地で汚れにくい。

用途
草刈リ、園芸、農作業などの汚れよけに
色
カーキ
材質
本体:ナイロン100%、メッシュ部分:ポリエステル100%
サイズ(cm)
約横19・縦40
機能
撥水加工
注意
※撥水加工を施しておりますが、長時間のご使用や高水圧には対応しかねますのでご注意ください。繰り返しの使用により水がしみ込んでくることがあります。
※長時間、直射日光に当たると色があせる場合がありますので、ご注意ください。
※回転体をともなう作業では、巻き込まれる恐れがありますので、十分ご注意ください。
※破損の原因となりますので鋭利な物で引っかけないでください。
※火気には近づけないでください。
※本製品を高温になる場所のそばには置かないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする