曜日別特売
FKA-32AG フロア厚6mm対応成型段差床見切り(シートラッピング) ノダ 78194168

フロア厚6mm対応成型段差床見切り(シートラッピング)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
色アッシュグレージュ色AG
長さ(mm)1000
内容量1本注文コード78194168品番FKA-32AG
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

耐久性にすぐれ、ラインアップも充実。
美しくコーディネートされた空間を手軽に実現します。

用途
床見切り
長さ(mm)
1000
寸法(mm)
1000×25×9
色
アッシュグレージュ色AG
ホルムアルデヒド等級
規制対象外部材
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※専用木ネジ在中。
※化粧品・油・薬品等が付着した場合は、すぐに拭き取ってください。そのまま放置しますとシミや変色の原因になります。
※表面化粧シートの実用上の耐熱温度は80℃の性能となっています。通常の使用では問題ありませんが、沸騰したヤカンを置いたり、照明器具を間近に置いて長時間加熱した場合は、フクレ、シワの原因になりますのでご注意ください。
いす、テーブル、家具等を移動する際は、ドア枠や開口枠の造作材にぶつけないようご注意ください。
※万一、ぶつけ等によりキズや化粧シートの浮きが発生し、補修が必要な場合は工事をされた工務店様にご相談ください。
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする