MINERVA WORKS
フライワーク エアーセーフティー3.0
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
25
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
色
クラウド
クラウド
タイガー
ダーク
全21種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
78198465
品番
MW-3111
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
軽量の樹脂先芯入り。
アッパーは軽量で通気性抜群のメッシュ素材。
ソールの通気穴から内部へ空気を循環。
通気クッションインソール。
用途
土木・建築業/物流、運輸業/農作業/作業全般/DIY/カジュアル
色
クラウド
サイズ(cm)
25
材質
アッパー:合成皮革・TPU・メッシュ、ソール:EVA・TPR、中敷き:EVA
タイプ
樹脂製先芯
材質(アッパー)
合成皮革・TPU・メッシュ
材質(ソール)
EVA・TPR
標準質量(g/片足)
300(26cm)
生産国
中国
材質(先芯)
樹脂
材質(中敷)
EVA
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。