曜日別特売

フライワーク エアーセーフティー3.0

フライワーク エアーセーフティー3.0 - MINERVA WORKSフライワーク エアーセーフティー3.0 - MINERVA WORKSフライワーク エアーセーフティー3.0 - MINERVA WORKSフライワーク エアーセーフティー3.0 - MINERVA WORKSフライワーク エアーセーフティー3.0 - MINERVA WORKSフライワーク エアーセーフティー3.0 - MINERVA WORKSフライワーク エアーセーフティー3.0 - MINERVA WORKSフライワーク エアーセーフティー3.0 - MINERVA WORKS

軽量の樹脂先芯入り。
アッパーは軽量で通気性抜群のメッシュ素材。
ソールの通気穴から内部へ空気を循環。
通気クッションインソール。

用途
土木・建築業/物流、運輸業/農作業/作業全般/DIY/カジュアル
材質
アッパー:合成皮革・TPU・メッシュ、ソール:EVA・TPR、中敷き:EVA
タイプ
樹脂製先芯
材質(アッパー)
合成皮革・TPU・メッシュ
材質(ソール)
EVA・TPR
標準質量(g/片足)
300(26cm)
生産国
中国
材質(先芯)
樹脂
材質(中敷)
EVA
内容量
1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全21種類を絞り込む
サイズ(cm)
色
21種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78198456MW-3111クラウド25.5
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
78198465MW-3111クラウド25
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
78198481MW-3111タイガー26
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
78198517MW-3111ダーク26
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
78198526MW-3111タイガー25
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
78198535MW-3111クラウド27
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
78198578MW-3111クラウド26
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
78198621MW-3111ダーク28
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
78198648MW-3111タイガー24.5
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
78198700MW-3111ダーク24.5
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
78198761MW-3111クラウド26.5
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
78198770MW-3111クラウド24.5
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
78198788MW-3111ダーク27
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
78198797MW-3111タイガー26.5
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
78198831MW-3111タイガー25.5
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
78198840MW-3111クラウド28
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
78198858MW-3111タイガー27
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
78198919MW-3111タイガー28
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
78198928MW-3111ダーク26.5
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
78199050MW-3111ダーク25.5
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
78199059MW-3111ダーク25
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする