MINERVA WORKS
リバウンドワーク クロスバンドセーフティー4.0
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
28
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
色
ダーク
グレイ
ダーク
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
78198901
品番
MW-3419
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
軽量の樹脂先芯入り。
脱ぎ履きしやすいクロスバンドモデル。
クッション性抜群の厚底ソール。
撥水加工を施したアッパー素材。
カカトが踏める2WAY仕様。
抗菌防臭インソール。
用途
土木・建築業/物流、運輸業/農作業/作業全般/DIY/カジュアル
色
ダーク
サイズ(cm)
28
材質
アッパー:合成皮革・合成繊維、ソール:EVA・TPR、中敷き:EVA
タイプ
樹脂製先芯
材質(アッパー)
合成皮革・合成繊維
材質(ソール)
EVA・TPR
標準質量(g/片足)
320(26cm)
生産国
中国
材質(先芯)
樹脂
材質(中敷)
EVA
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。