曜日別特売
MW-3419 リバウンドワーク クロスバンドセーフティー4.0 MINERVA WORKS 78198998

MW-3419 リバウンドワーク クロスバンドセーフティー4.0 MINERVA WORKS 78198998
MW-3419 リバウンドワーク クロスバンドセーフティー4.0 MINERVA WORKS 78198998
MW-3419 リバウンドワーク クロスバンドセーフティー4.0 MINERVA WORKS 78198998
MW-3419 リバウンドワーク クロスバンドセーフティー4.0 MINERVA WORKS 78198998
MW-3419 リバウンドワーク クロスバンドセーフティー4.0 MINERVA WORKS 78198998
MW-3419 リバウンドワーク クロスバンドセーフティー4.0 MINERVA WORKS 78198998
MW-3419 リバウンドワーク クロスバンドセーフティー4.0 MINERVA WORKS 78198998
MW-3419 リバウンドワーク クロスバンドセーフティー4.0 MINERVA WORKS 78198998
MW-3419 リバウンドワーク クロスバンドセーフティー4.0 MINERVA WORKS 78198998
MW-3419 リバウンドワーク クロスバンドセーフティー4.0 MINERVA WORKS 78198998
MW-3419 リバウンドワーク クロスバンドセーフティー4.0 MINERVA WORKS 78198998

リバウンドワーク クロスバンドセーフティー4.0

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)27
色ダーク
内容量1足注文コード78198998品番MW-3419
販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

軽量の樹脂先芯入り。
脱ぎ履きしやすいクロスバンドモデル。
クッション性抜群の厚底ソール。
撥水加工を施したアッパー素材。
カカトが踏める2WAY仕様。
抗菌防臭インソール。

用途
土木・建築業/物流、運輸業/農作業/作業全般/DIY/カジュアル
色
ダーク
サイズ(cm)
27
材質
アッパー:合成皮革・合成繊維、ソール:EVA・TPR、中敷き:EVA
タイプ
樹脂製先芯
材質(アッパー)
合成皮革・合成繊維
材質(ソール)
EVA・TPR
標準質量(g/片足)
320(26cm)
生産国
中国
材質(先芯)
樹脂
材質(中敷)
EVA
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする