曜日別特売
MW-3111 フライワーク エアーセーフティー3.0 MINERVA WORKS 78199059

MW-3111 フライワーク エアーセーフティー3.0 MINERVA WORKS 78199059
MW-3111 フライワーク エアーセーフティー3.0 MINERVA WORKS 78199059
MW-3111 フライワーク エアーセーフティー3.0 MINERVA WORKS 78199059
MW-3111 フライワーク エアーセーフティー3.0 MINERVA WORKS 78199059
MW-3111 フライワーク エアーセーフティー3.0 MINERVA WORKS 78199059
MW-3111 フライワーク エアーセーフティー3.0 MINERVA WORKS 78199059
MW-3111 フライワーク エアーセーフティー3.0 MINERVA WORKS 78199059
MW-3111 フライワーク エアーセーフティー3.0 MINERVA WORKS 78199059
MW-3111 フライワーク エアーセーフティー3.0 MINERVA WORKS 78199059
MW-3111 フライワーク エアーセーフティー3.0 MINERVA WORKS 78199059
MW-3111 フライワーク エアーセーフティー3.0 MINERVA WORKS 78199059

フライワーク エアーセーフティー3.0

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)25
色ダーク
内容量1足注文コード78199059品番MW-3111
販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

軽量の樹脂先芯入り。
アッパーは軽量で通気性抜群のメッシュ素材。
ソールの通気穴から内部へ空気を循環。
通気クッションインソール。

用途
土木・建築業/物流、運輸業/農作業/作業全般/DIY/カジュアル
色
ダーク
サイズ(cm)
25
材質
アッパー:合成皮革・TPU・メッシュ、ソール:EVA・TPR、中敷き:EVA
タイプ
樹脂製先芯
材質(アッパー)
合成皮革・TPU・メッシュ
材質(ソール)
EVA・TPR
標準質量(g/片足)
300(26cm)
生産国
中国
材質(先芯)
樹脂
材質(中敷)
EVA
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする