BK-20M ビニール式KYボード マグネット付き マイゾックス 78199680

BK-20M ビニール式KYボード マグネット付き マイゾックス 78199680
BK-20M ビニール式KYボード マグネット付き マイゾックス 78199680

ビニール式KYボード マグネット付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品はサイズなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
サイズ
紙:A4タテ
注文コード
78199680
品番
BK-20M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

軽量で持ち運びに便利
強力マグネット式採用
防雨型で雨が入りにくい。(生活防水)

サイズ
紙:A4タテ
商品項目
作業内容・危険のポイント・対策・参加者サイン
サイズ(mm)
375×265
付属品
吊り下げ用紐、中台紙2枚(危険予知活動表、本日の作業無し)
仕様
マグネット付
材質
ビニール

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする