マイゾックス
ビニール式KYボード マグネット付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
サイズ
紙:A4ヨコ
注文コード
78199689
品番
BK-30M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
軽量で持ち運びに便利
強力マグネット式採用
防雨型で雨が入りにくい。(生活防水)
サイズ
紙:A4ヨコ
商品項目
作業内容・危険のポイント・対策・安全目標・作業員
サイズ(mm)
290×350
付属品
吊り下げ用紐、中台紙2枚(危険予知活動表、本日の作業無し)
仕様
マグネット付
材質
ビニール