※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM2-Z1 Series エアシリンダ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
シリンダストローク(mm)
155
155
750
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78199725
品番
CDM2B32-155Z1-H7BL
参考基準価格(税別)
¥15,410
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
オートスイッチ:無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)
形状
ロッド先端おねじ
取付支持形式
基本形(両側ボス付)
形式
空気圧タイプ
クッション
ラバークッション
ジャバラ
なし
チューブ内径(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
155
ロッド先端金具
ロッド先端金具なし
揺動受け金具
金具なし
オートスイッチ有無
付