※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM2-Z1 Series エアシリンダ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
シリンダストローク(mm)
750
155
750
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78200021
品番
CDM2B32-750AZ1
参考基準価格(税別)
¥16,070
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
クッション
エアクッション
ジャバラ
ジャバラなし
シリンダストローク(mm)
750
ロッド先端金具
金具なし
オートスイッチ有無
オートスイッチなし
形状
ロッド先端おねじ
取付支持形式
基本形(両側ボス付)
形式
空気圧タイプ
チューブ内径(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵
ポートねじの種類
Rc
揺動受け金具
金具なし