omron(オムロン)
高速カウンタユニット
NX-CT2120
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
カウンタCH数:2(NPN)
注文コード
78201326
品番
NX-CT2120
参考基準価格(税別)
¥98,500
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
高速・高精度制御で、生産現場の付加価値を最大化
入力方式
5V/24V電圧入力
外部出力
6(NPN)
応答周波数(Hz)
(最大)1M
外部入力
6(NPN)
仕様
カウンタCH数:2(NPN)
I/Oリフレッシュ方式
フリーラン:リフレッシュ方式、入出力同期:リフレッシュ方式、タスク周期優先:リフレッシュ方式