omron(オムロン)
高速カウンタユニット
NX-CT2420
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
カウンタCH数:2
注文コード
78201387
品番
NX-CT2420
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
高速・高精度制御で、生産現場の付加価値を最大化
入力方式
RS-422 ラインレシーバ入力
外部出力
6(PNP)
応答周波数(Hz)
(最大)4M
外部入力
6(PNP)
仕様
カウンタCH数:2
I/Oリフレッシュ方式
フリーラン:リフレッシュ方式、入出力同期:リフレッシュ方式、タスク周期優先:リフレッシュ方式