NX-CT2320 高速カウンタユニット omron(オムロン) 78201405

高速カウンタユニットNX-CT2320

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
この商品は仕様など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
カウンタCH数:2
注文コード
78201405
品番
NX-CT2320
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

高速・高精度制御で、生産現場の付加価値を最大化

入力方式
RS-422 ラインレシーバ入力
外部出力
6(NPN)
応答周波数(Hz)
(最大)4M
外部入力
6(NPN)
仕様
カウンタCH数:2
I/Oリフレッシュ方式
フリーラン:リフレッシュ方式、入出力同期:リフレッシュ方式、タスク周期優先:リフレッシュ方式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする