LQ422329 接触冷感 大判タオル クールブリーズ 林 78201929

接触冷感 大判タオル クールブリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
グレー
内容量1枚注文コード78201929品番LQ422329
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,078
販売価格(税別)
980

素材:ナイロン55%、ポリエステル45%
接触冷感素材の大判バスタオル
そのままでも冷たく感じますが、濡らすことでさらに冷たく感じます。
暑さ対策に最適なクールタオル
水道水以外には浸けないでください。海水、塩水、その他の液体でのご使用は劣化の原因となります。
色落ち、色移りする可能性がありますので、白や淡い色の衣服を着用して使用する場合は特にご注意ください。

用途普段の生活シーンでご使用ください。グレータイプ大判バスタオル長さ(cm)約80×150混率(%)ナイロン55、ポリエステル45質量(g/枚)約130
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
※水道水以外には浸けないでください。海水、塩水、その他の液体でのご使用は劣化の原因となります。
※色落ち、色移りする可能性がありますので、白や淡い色の衣服を着用して使用する場合は特にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする