商品画像
ヤナセ(柳瀬)
塗装一掃ハード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
粒度
320
180
320
600
1000
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
78202148
品番
THI10
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
下地を傷つけずに塗装やサビを速くキレイに落とします。ナイロン素材のため、火花が出にくく安全に作業できます。積層ナイロンなので通常タイプより耐久力、研削力があり、作業効率が上がります。
用途
塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨に
粒度
320
色
緑
厚さ(mm)
25
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
外径(mm)
100
穴径(mm)
15