曜日別特売
THI15 塗装一掃ハード ヤナセ(柳瀬) 78202157

商品画像

THI15 塗装一掃ハード ヤナセ(柳瀬) 78202157
THI15 塗装一掃ハード ヤナセ(柳瀬) 78202157
THI15 塗装一掃ハード ヤナセ(柳瀬) 78202157
THI15 塗装一掃ハード ヤナセ(柳瀬) 78202157
THI15 塗装一掃ハード ヤナセ(柳瀬) 78202157

塗装一掃ハード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
粒度1000
内容量1枚注文コード78202157品番THI15
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
¥529

下地を傷つけずに塗装やサビを速くキレイに落とします。ナイロン素材のため、火花が出にくく安全に作業できます。積層ナイロンなので通常タイプより耐久力、研削力があり、作業効率が上がります。

用途
塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨に
粒度
1000
色
青
厚さ(mm)
25
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13000
外径(mm)
100
穴径(mm)
15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする