曜日別特売
DL-YU459 軽いのにパワフル!288gコードレスハンディクリーナー USB充電式 隙間掃除・車内清掃に最適 ミニ掃除機 ディーエーピーネットワーク 78203496

 

DL-YU459 軽いのにパワフル!288gコードレスハンディクリーナー USB充電式 隙間掃除・車内清掃に最適 ミニ掃除機 ディーエーピーネットワーク 78203496
DL-YU459 軽いのにパワフル!288gコードレスハンディクリーナー USB充電式 隙間掃除・車内清掃に最適 ミニ掃除機 ディーエーピーネットワーク 78203496
DL-YU459 軽いのにパワフル!288gコードレスハンディクリーナー USB充電式 隙間掃除・車内清掃に最適 ミニ掃除機 ディーエーピーネットワーク 78203496
DL-YU459 軽いのにパワフル!288gコードレスハンディクリーナー USB充電式 隙間掃除・車内清掃に最適 ミニ掃除機 ディーエーピーネットワーク 78203496
DL-YU459 軽いのにパワフル!288gコードレスハンディクリーナー USB充電式 隙間掃除・車内清掃に最適 ミニ掃除機 ディーエーピーネットワーク 78203496
DL-YU459 軽いのにパワフル!288gコードレスハンディクリーナー USB充電式 隙間掃除・車内清掃に最適 ミニ掃除機 ディーエーピーネットワーク 78203496
DL-YU459 軽いのにパワフル!288gコードレスハンディクリーナー USB充電式 隙間掃除・車内清掃に最適 ミニ掃除機 ディーエーピーネットワーク 78203496
DL-YU459 軽いのにパワフル!288gコードレスハンディクリーナー USB充電式 隙間掃除・車内清掃に最適 ミニ掃除機 ディーエーピーネットワーク 78203496

軽いのにパワフル!288gコードレスハンディクリーナー USB充電式 隙間掃除・車内清掃に最適 ミニ掃除機DL-YU459

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78203496
品番
DL-YU459
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

驚きの軽さ約288g、片手でサッと使える超軽量コードレスクリーナーです。気になった瞬間すぐ使える手軽さで、デスク周りや車内、ソファの隙間のホコリまでしっかり吸引します。スリム設計ながら低・高の2モード搭載でパワフルに清掃。USB充電式でどこでも使え、最大約40分の連続使用が可能。3種のアタッチメント付きで細かい場所にも対応し、毎日の「ちょっと掃除」を快適にサポートします。

用途
デスク・車内・ソファ隙間・食べこぼしなどの手軽な部分掃除に。
付属品
本体、アタッチメント×3、USBケーブル、説明書
寸法(mm)
57×57×250
質量(g)
288
電源
USB充電(5V2A)
連続使用時間(分)
約15~40
バッテリー
リチウムイオン電池
充電時間(時間)
約2~4
モード
低/高
集塵容量(mL)
200
注意
※吸引口の詰まりやフィルター汚れは吸引力低下の原因となるため定期的に清掃してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1につき¥900/税込¥990
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする