曜日別特売
SYES-702ULS(133747) ソルティースタイル エギ AbuGarcia(アブガルシア) 78204720

SYES-702ULS(133747) ソルティースタイル エギ AbuGarcia(アブガルシア) 78204720
SYES-702ULS(133747) ソルティースタイル エギ AbuGarcia(アブガルシア) 78204720
SYES-702ULS(133747) ソルティースタイル エギ AbuGarcia(アブガルシア) 78204720
SYES-702ULS(133747) ソルティースタイル エギ AbuGarcia(アブガルシア) 78204720
SYES-702ULS(133747) ソルティースタイル エギ AbuGarcia(アブガルシア) 78204720

ソルティースタイル エギ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
仕舞(cm)110
内容量1個注文コード78204720品番SYES-702ULS(133747)
販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

スタイリッシュで手軽に使えるショア専用ロッド、魚種別ラインナップSWロッド
感度も軽さも抜群ながら手に取りやすい価格のハイコスパモデル!
魚種専門ラインナップで、より上のレベルを目指すオカッパリアングラーへ!

自重(g)
75
仕舞(cm)
110
先径(mm)
0.8
適合ルアー質量(g)
Max2.5
仕様
●PE(号):0.2-0.6●パワー:UL●レングス(ft/cm):7’0”/213.4cm
タイプ
スピニング
継数(本)
2
アクション
レギュラーファースト

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする