曜日別特売

ソルティースタイル エギ

ソルティースタイル エギ - AbuGarcia(アブガルシア)ソルティースタイル エギ - AbuGarcia(アブガルシア)ソルティースタイル エギ - AbuGarcia(アブガルシア)ソルティースタイル エギ - AbuGarcia(アブガルシア)ソルティースタイル エギ - AbuGarcia(アブガルシア)ソルティースタイル エギ - AbuGarcia(アブガルシア)ソルティースタイル エギ - AbuGarcia(アブガルシア)ソルティースタイル エギ - AbuGarcia(アブガルシア)

スタイリッシュで手軽に使えるショア専用ロッド、魚種別ラインナップSWロッド
感度も軽さも抜群ながら手に取りやすい価格のハイコスパモデル!
魚種専門ラインナップで、より上のレベルを目指すオカッパリアングラーへ!

タイプ
スピニング
継数(本)
2
アクション
レギュラーファースト
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
自重(g)
仕舞(cm)
先径(mm)
適合ルアー質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78204528SYES-832ML(133754)1001291.42-3.5
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78204720SYES-702ULS(133747)751100.8Max2.5
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78205411SYES-862M(133761)119132.51.52.5-4
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78206750SYES-842MH(133778)125130.51.63/4
¥22,980
¥25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする