曜日別特売
SYES-862M(133761) ソルティースタイル エギ AbuGarcia(アブガルシア) 78205411

SYES-862M(133761) ソルティースタイル エギ AbuGarcia(アブガルシア) 78205411
SYES-862M(133761) ソルティースタイル エギ AbuGarcia(アブガルシア) 78205411
SYES-862M(133761) ソルティースタイル エギ AbuGarcia(アブガルシア) 78205411
SYES-862M(133761) ソルティースタイル エギ AbuGarcia(アブガルシア) 78205411
SYES-862M(133761) ソルティースタイル エギ AbuGarcia(アブガルシア) 78205411

ソルティースタイル エギ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
仕舞(cm)132.5
内容量1個注文コード78205411品番SYES-862M(133761)
販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

スタイリッシュで手軽に使えるショア専用ロッド、魚種別ラインナップSWロッド
感度も軽さも抜群ながら手に取りやすい価格のハイコスパモデル!
魚種専門ラインナップで、より上のレベルを目指すオカッパリアングラーへ!

自重(g)
119
仕舞(cm)
132.5
先径(mm)
1.5
適合ルアー質量(g)
2.5-4
仕様
●PE(号):0.4-1.0●パワー:M●レングス(ft/cm):8’6”/259.1cm
タイプ
スピニング
継数(本)
2
アクション
レギュラーファースト

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする