曜日別特売
SYES-842MH(133778) ソルティースタイル エギ AbuGarcia(アブガルシア) 78206750

SYES-842MH(133778) ソルティースタイル エギ AbuGarcia(アブガルシア) 78206750
SYES-842MH(133778) ソルティースタイル エギ AbuGarcia(アブガルシア) 78206750
SYES-842MH(133778) ソルティースタイル エギ AbuGarcia(アブガルシア) 78206750
SYES-842MH(133778) ソルティースタイル エギ AbuGarcia(アブガルシア) 78206750
SYES-842MH(133778) ソルティースタイル エギ AbuGarcia(アブガルシア) 78206750

ソルティースタイル エギ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
仕舞(cm)130.5
内容量1個注文コード78206750品番SYES-842MH(133778)
販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

スタイリッシュで手軽に使えるショア専用ロッド、魚種別ラインナップSWロッド
感度も軽さも抜群ながら手に取りやすい価格のハイコスパモデル!
魚種専門ラインナップで、より上のレベルを目指すオカッパリアングラーへ!

自重(g)
125
仕舞(cm)
130.5
先径(mm)
1.6
適合ルアー質量(g)
3/4
仕様
●PE(号):0.5-1.0●パワー:MH●レングス(ft/cm):8’4”/254.0cm
タイプ
スピニング
継数(本)
2
アクション
レギュラーファースト

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする