曜日別特売
PB1 ステムバック PB1 C-HOLD (1.0L) ULAC(ユーラック) 78207048

 

PB1 ステムバック PB1 C-HOLD (1.0L) ULAC(ユーラック) 78207048
PB1 ステムバック PB1 C-HOLD (1.0L) ULAC(ユーラック) 78207048
PB1 ステムバック PB1 C-HOLD (1.0L) ULAC(ユーラック) 78207048

ステムバック PB1 C-HOLD (1.0L)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
色ピンク/アクア
内容量1個注文コード78207048品番PB1
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

ほとんどのバイクと電動自転車に最適
トップチューブ、ハンドルバー、ステム、サドルに完全に取り付けられます
パッド入り
ウォーターボトル、傘、財布、鍵、電話、または持ち運びが必要な他の多くのものを保持するように設計されています。

色
ピンク/アクア
材質
メインファブリック:ポリエステル100%
寸法(mm)
170×100
質量(g)
77
容量(L)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ・ボックス・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする