岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
紐ストッパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78324594
品番
74T92
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
風邪によるシートの開閉をストップします。
色
透明
使用方法
プーリー上部の操作紐に取付け紐の動きを防止します
用途
紐引きタイプのマルキーゼで、操作紐に取り付け紐の動きを防止します。
材質/仕上
アクリル(透明)
質量(g)
7
関連資料:
(0.86MB)
図面(0.22MB)