15Y68 D40扉吊用ランナー 岡田装飾金物 78325459 15Y68 D40扉吊用ランナー 岡田装飾金物 78325459

D40扉吊用ランナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード78325459 品番15Y68
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

高さ調節可能(調整幅20mm)

許容荷重(kg)20kg 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 用途D40レールで使える扉用ランナー。 適合D40 質量(g)104
注意
※扉1枚に対して必ず2個で使用してください。
※外部では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする