D40間仕切ポール【木調タイプ】両開セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 長さ(mm)3000 注文コード78326265 品番99SW30NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥72,780
この商品は長さ15種類から選べます 他の種類を見る

温かみのある木調デザインです。

長さ(mm)3000 ナチュラル 用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。 適合D40 セット内容(サイドポール2本)(押えバー2本)(MGベルト(小)2本)(D40ベアリング入ランナー2個)(ステンU継金具(A)2個)(サイドポールキャップ2個)(取手4個)
注意
※レール、シートは別売です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする