USB3-6-2-J-AC200V USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁 CKD 78360423

USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1/8 定格電圧(V)AC200 注文コード78360423 品番USB3-6-2-J-AC200V
参考基準価格(税別)¥5,720 販売価格(税込) ¥5,954
販売価格(税別)
5,413
この商品は接続口径・管接続口径・定格電圧など146種類から選べます 他の種類を見る
作動方式直動式 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/8 定格電圧(V)AC200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
78360213
2022-04-08
用途:
トラクターで液剤散布のON/OFFに使う予定です。
その他業種

まだ使ってないですが 問題無く使えそうです。またの機会がありましたらよろしくお願いいたします。

対象商品:
78360037
2022-04-02
用途:
トラクターで液剤散布のON/OFFに使う予定です。
その他業種

まだ使っていないですが思っていたより小さいですね 良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする