CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 汎用流体用ソレノイドバルブ
USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁
(2件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
M5
定格電圧(V)
DC12
注文コード
78361193
品番
USB2-M5-2-DC12V
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥6,057
販売価格(税別)
¥
5,506
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・管接続口径・定格電圧
など
146
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
直動式
ポート数
2
ねじの種類
M
管接続口径
M5
定格電圧(V)
DC12
CADデータダウンロード